{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | TwinKom | |
| Označení výrobce | TK.GK.30-41.K.ABS25 | |
| Rozhraní na straně stroje | ABS | |
| Průměr čepele min. Dmin | 30 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 41 mm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Provedení nástroje | plná ocel | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné |
| Katalogové číslo | G01 70562 | |
| EAN / GTIN | 4047109262003 | |
| Číslo výrobce | 6287004190 | |
| L-číslo | 236680 30-41 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |