MAIN BODY TK.GK.30-41.L.85.ABS32

Nr art.: G04 01000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria TwinKom
Oznaczenie producenta TK.GK.30-41.L.85.ABS32
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania 30 mm
Maks. średnica skrawania 41 mm
Długość funkcjonalna 85 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Wykonanie narzędzia metal ciężki
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu G04 01000
EAN / GTIN 4047109014954
Numer producenta 6288144189
Numer L L20060 139
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS TwinKom® TK.GK.30-41.L.85.ABS32 MAIN BODY

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 881 44189