{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | TwinKom | |
| Denominación del fabricante | TK.GK.30-41.K.ABS25 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | ABS | |
| Diámetro del filo mín. | 30 mm | |
| Diámetro del filo máx. | 41 mm | |
| Tipo de producto | Cabezal de husillo | |
| Ejecución de la herramienta | acero macizo | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible |
| Número de artículo | G01 70562 | |
| EAN / GTIN | 4047109262003 | |
| Número del fabricante | 6287004190 | |
| Número L | 236680 30-41 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |