MAIN BODY TK.GK.64-91.K.70.ABS50

Nr art.: G04 02010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria TwinKom
Oznaczenie producenta TK.GK.64-91.K.70.ABS50
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania Dmin 64 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 91 mm
Średnica korpusu D1 70 mm
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Wykonanie narzędzia metal ciężki
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu G04 02010
EAN / GTIN 4047109014992
Numer producenta 6288109197
Numer L L20060 147
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS TwinKom® TK.GK.64-91.K.70.ABS50 MAIN BODY

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 881 09197