Safety Food Wellington S4 FO SR White 40

Nr art.: FW84WHR40
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu FW84WHR40
EAN / GTIN 5036108159437
Numer producenta FW84WHR40
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The FW84 is manufactured from high grade PVC/Nitrile which is resistant to oils, fats, alkali and acid. Excellent slip resistance and suitable for food industry.

Cecha szcz.:

  • Kick spur
  • Reinforced ankle protection
  • Fully waterproof
  • Protective steel toecap
  • Chemical resistant
  • UKCA marked
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • CE certified
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • Fuel and oil resistant outsole

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018
  • AS 2210.3

Materiał:

Upper: PVC/Nitrile
Outsole: PVC/Nitrile