{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 99 %; 100 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Bawełna; Włókno węglowe; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed zimnem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Pozycja | Z przodu; Z przodu | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Prasowanie | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na piersi; Kieszeń na ochraniacze kolan; Kieszonka na składaną miarkę; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Kaptur; Szwy nakładane; Zakończenie rękawów; antystatyczny; samogasnący; Ściągacz | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR53ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108186853 | |
| Numer producenta | FR53ORRL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |