{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 99 %; 100 % | |
| Procentul de țesătură, Fibră de carbon | 1 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Bumbac; Fibră de carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 350 g/m2 | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; Protecţie la frig; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Poziţie | În față; În față | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Călcare | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | Buzunar la piept; Buzunar cu protecţie la genunchi; Buzunar pentru metru; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Cusături tighelite; Glugă; antistatic; ignifug; Închidere guler; Închidere mânecă | |
| Finisaj textil | nu | |
| Standard | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | FR53ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108186853 | |
| Număr producător | FR53ORRL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |