{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Vævsprocent, bomuld | 99 %; 100 % | |
| Vævsprocent, kulfiber | 1 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | orange | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; bomuld; kulfiber; polyester | |
| Vævstæthed | 350 g/m2 | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Kuldebeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Position | foran; foran | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | strygning | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Produkttype | overall | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Med lommer | brystlomme; lomme til knæbeskyttere; tommestoklomme; sidelomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | antistatisk; flammehæmmende; hætte; kappede sømme; kraveafslutning; ærmeafslutning | |
| Tekstilforædling | nej | |
| Standard | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | FR53ORRL | |
| EAN/GTIN | 5036108186853 | |
| Producentnummer | FR53ORRL | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |