{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 99 %; 100 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | Color naranja | |
| Composición del tejido | Algodón; Algodón; Fibra de carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 350 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el frío; Protección con alta visibilidad | |
| Posición | Delante; Delante | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | Plancha | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Mono | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo superior; Bolsillo en rodilleras; Bolsillo para metro; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Capucha; Cierre de la manga; Cierre del collar; Costuras selladas; antiestático; repelente de llamas | |
| Personalización textil | no | |
| Norma | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR53ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108186853 | |
| Número del fabricante | FR53ORRL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |