{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 99 %; 100 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno | 1 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Bavlna; Uhlíkové vlákno; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; Ochrana proti chladu; Výstražná ochrana | |
| Položka | Vpředu; Vpředu | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Žehlení | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Overal | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | Náprsní kapsa; Kapsa na kolenní chrániče; Kapsa na metr; Postranní kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Nehořlavé; Prošívané švy; antistatické | |
| Konečná úprava textilu | ne | |
| Norma | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | FR53ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108186853 | |
| Číslo výrobce | FR53ORRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |