FR Standard Coat Navy M

Nr art.: FR34NARM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 99 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Oznaczenie producenta FR Standardmantel
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe
Gęstość tkaniny 210 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed promieniowaniem UV
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 3 szt.
Kryte zapięcie na plisie, Przycisk tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie Przycisk
Właściwości antystatyczny
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR34NARM
EAN / GTIN 5036108351923
Numer producenta FR34NARM
Numer L L01840 105578
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Flame resistant coat designed to be worn over flame resistant garments. Constructed with a comfortable, light weight, highly innovative flame-resistant twill fabric.,

Cecha szcz.:

  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Lightweight for enhanced wearer comfort
  • 3 pockets for ample storage
  • Pen division on left pocket
  • Concealed stud front for easy access
  • Lightweight and comfortable
  • CE certified
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Materiał:

Shell fabric: Bizflame Work: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 210
Shell weight oz: 6
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry low; Iron max 110°C; Do not dry clean;