• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

FR standard kittel Navy M R

Art.-nr.: FR34NARM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, bomuld 99 %
Vævsprocent, kulfiber 1 %
Temperatur, normal vask 60 °C
Producentbetegnelse FR Standardmantel
Farve blå
Tekstilsammensætning bomuld; kulfiber
Vævstæthed 210 g/m2
Vaskeproces normal vask
Tørring normal tørring i tørretumbler
Strygning ikke varm (<110°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; UV-beskyttelse
Antal lommer, Brystlomme 3 stk.
Lukkeliste, dækket, trykknap ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype frakke
Lommetype Brystlomme
Lukning trykknap
Egenskaber antistatisk
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FR34NARM
EAN/GTIN 5036108351923
Producentnummer FR34NARM
L-nummer L01840 105578
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Flammebestandig kittel designet til at blive brugt over flammebestandige beklædningsgenstande. Konstrueret med et behageligt, letvægts, innovativt flammebestandigt twill metervarer.,

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Letvægt
  • 3 lommer til opbevaring
  • Plads til blyant ved venstre lomme
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Letvægts og komfortabel
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;