{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 99 % | |
| Delež tkanine, ogljikova vlakna | 1 % | |
| Temperatura, običajno pranje | 60 °C | |
| Oznaka proizvajalca | FR Standardmantel | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž; ogljikova vlakna | |
| Gostota tkanine | 210 g/m2 | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje v sušilnem stroju | |
| Likanje | ni vroče (<110°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred ognjem; zaščita pred visoko temperaturo; UV-zaščita | |
| Število žepov, Prsni žep | 3 kos | |
| Predel zapirala je pokrit, gumb | da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | M | |
| Vrsta izdelka | delovni plašč | |
| Vrsta žepa | Prsni žep | |
| Zadrga | gumb | |
| Lastnosti | antistatik | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | FR34NARM | |
| EAN/GTIN | 5036108351923 | |
| Številka proizvajalca | FR34NARM | |
| L-število | L01840 105578 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |