Blouse Standard FR Navy M R

Réf.: FR34NARM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, coton 99 %
Teneur en tissu, fibres de carbone 1 %
Température, lavage normal 60 °C
Référence fabricant FR Standardmantel
Couleur bleu
Composition du tissu coton; fibres de carbone
Densité du tissu 210 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage séchage en machine normal
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection contre les UV
Nombre de poches, Poche de poitrine 3 pc.
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit blouses
Type de poche Poche de poitrine
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Caractéristiques antistatique
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article FR34NARM
EAN / GTIN 5036108351923
Réf. fabricant FR34NARM
Article hors catalogue L01840 105578
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Blouse ignifugée conçue pour être portée par-dessus des vêtements ignifugés. Conçue avec un tissu sergé ignifugé confortable, léger et très innovant,

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Ouverture sur poche gauche pour stylo
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;