Cappotto standard FR Navy M R

Codice art.: FR34NARM
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
Codice articolo FR34NARM
EAN / GTIN 5036108351923
Codice del produttore FR34NARM
Numero-L L01840 105578
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Cappotto ignifugo progettato per essere indossato sopra indumenti ignifughi. Costruito con un tessuto twill ignifugo confortevole, leggero e altamente innovativo.,

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Leggero per un maggiore comfort
  • 3 tasche ampie
  • Porta penne su tasca sinistra
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Leggero e confortevole
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;