Single Rope 1.5m Restraint Lanyard White

Nr art.: FP24WHR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Szare; Czarny; Białe
Liczba cięgien 2 szt.
Rozmiar (wewnątrz) 19 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Pętla
Koniec liny/pętli Karabińczyki; Karabińczyki
Długość całkowita L 1,5 m
Materiał Poliester; stal
Norma EN 354; EN 358
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP24WHR
EAN / GTIN 5036108322930
Numer producenta FP24WHR
Numer L L01840 437
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This 150cm lanyard is made from Polyester rope with two carabiners at each end.

Cecha szcz.:

  • Max rated load 100kg
  • 19mm carabiner opening
  • Loops protected by abrasion resistant thimbles
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 (Pass)

Materiał:

Material: Polyester Rope; Alloy Steel, Heat Treated;