Enojna vrv za omejevanje 1,5m White R

Št. art.: FP24WHR
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
Smernica/oznaka
oznaka CE
Barva
sive; črna; bela
Število verig
2 kos
Velikost (znotraj)
19 mm; 19 mm
Vrsta izdelka
zanka
Konec vrvi/zanke
Karabini; Karabini
Celotna dolžina L
1,5 m
Material
Jeklo; Poliester
Standard
EN 354; EN 358
Življenjska doba izdelka
10 a

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FP24WHR
EAN/GTIN 5036108322930
Številka proizvajalca FP24WHR
L-število L01840 437
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta 150 cm dolga varovalna vrv je izdelana iz poliestrske vrvi z dvema karabinoma na vsakem koncu.

Lastnosti:

  • Nosilnost max. 100kg
  • Odprtina karabina 19 mm
  • Zanke so zaščitene z obrabno odpornimi okovi
  • 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Standard:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 (Pass)

Material:

Material: Poliesterska vrv; Legirano jeklo, toplotno obdelano;