Funie Single Rope Restraint White R

Cod articol.: FP24WHR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea gri; negru; alb
Număr de cabluri 2 buc.
Lățime (interior) 19 mm; 19 mm
Tip produs Laț
Capăt cablu/buclă Carabină; Carabină
Lungimea totală L 1,5 m
Material Oţel; Poliester
Standard EN 354; EN 358
Durata de viață a produsului 10 a

Identificare și clasificare

Cod articol FP24WHR
EAN / GTIN 5036108322930
Număr producător FP24WHR
L-Număr L01840 437
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Aceasta franghie de 150 cm este fabricata din frânghie din poliester cu două carabiniere la fiecare capăt.

Caracteristică:

  • Sarcină nominală maximă 100kg
  • 19mm deschidere carabiniera
  • Bucle protejate de degetare rezistente la abraziune
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Standard:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 (Pass)

Material:

Material: Plasa Poliester; Aliaj de otel tratat termic;