Cordino di ritenuta singolo White R

Codice art.: FP24WHR
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
Codice articolo FP24WHR
EAN / GTIN 5036108322930
Codice del produttore FP24WHR
Numero-L L01840 437
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo cordino da 150 cm è realizzato in corda di poliestere con due moschettoni a ciascuna estremità.

Proprietà:

  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Apertura moschettone da 19 mm
  • Anelli protetti da ditali resistenti all'abrasione
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 (Pass)

Materiale:

Materiale: Corda in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente;