Linea de amarre de restricción sencilla White R

Número de artículo: FP24WHR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Color gris; negro; blanco
Número de cuerdas 2 ud.
Amplitud (interior) 19 mm; 19 mm
Tipo de producto Eslinga
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón; Mosquetón
Longitud total L 1,5 m
Material Acero; Poliéster
Norma EN 354; EN 358
Vida útil del producto 10 a

Identificación y clasificación

Número de artículo FP24WHR
EAN / GTIN 5036108322930
Número del fabricante FP24WHR
Número L L01840 437
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta línea de amarre de 150cm está hecha de cuerda de Poliéster con dos mosquetones en los extremos.

Característica:

  • Carga máxima clasificada 100kg
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Lazos protegidos por guardacabos resistentes a la abrasión
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 (Pass)

Material:

Material: Cuerda de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico;