Elec. force gauge (internal) FK 1K, Max N 1 kN, Readout 0,5 N

Nr art.: FK 1K
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 6 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Gwint przyłącza M8
Wskazanie cyfrowy
Dokładność 0,5 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 200 %
Rozdzielczość 0,5 N
Jednostka skali kN
Maks. wartość zmierzona 1 kN
Częstotliwość pomiaru wewnątrz 100 Hz
Rodzaj produktu dynamometry
Szerokość 195 mm
Wysokość 35 mm
Masa całkowita 0,75 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FK 1K
EAN / GTIN 4045761139503
Numer producenta FK 1K
Numer L L40250 2177
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Turnable display: automatic direction identification
  • Secure operability due to ergonomic design
  • Peak hold function to capture the peak value or Track function for continuous display of measurement
  • Selectable measuring units: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Standard attachments as shown, 90 mm extension rod
  • Option of fastening to all SAUTER test benches

Cecha szcz.:

  • Measuring precision: 0,5% of [Max]
  • Internal measuring frequency: 100 Hz
  • Overload protection: 200% of [Max]
  • Overall dimensions W×D×H 195×82×35 mm
  • Thread: M8
  • Ready for use: Batteries included, 6×1.5 V AA
  • Net weight approx. 0,75 kg