{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 6 pc. | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Raccord fileté | M8 | |
| Affichage | mode numérique | |
| Précision | 0,5 % | |
| Protection de surcharge | 200 % | |
| Résolution | 0,5 N | |
| Unité de graduation | kN | |
| Valeur mesurée max. | 1 kN | |
| Fréquence de mesure interne | 100 Hz | |
| Type de produit | appareil de mesure de la force | |
| Largeur | 195 mm | |
| Hauteur | 35 mm | |
| Poids total | 0,75 kg |
| Référence article | FK 1K | |
| EAN / GTIN | 4045761139503 | |
| Réf. fabricant | FK 1K | |
| Article hors catalogue | L40250 2177 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |