• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digitale Kraftmålere SAUTER FK 1K.

Art.-nr.: FK 1K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FK 1K
EAN/GTIN 4045761139503
Producentnummer FK 1K
L-nummer L40250 2177
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust spændings- og kompressionskraftmåler til enkle målinger
  • Sikker betjening takket være ergonomisk udformning af huset
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Valgbare enheder: N, lbf, kgf, ozf
  • Automatisk slukning
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max]
  • Intern målefrekvens: 100 Hz
  • Overbelastningsbeskyttelse: 200 % af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 195×82×35 mm,195×82×35 mm
  • Tråd: M8
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 6×1,5 V AA
  • Nettovægt ca. 0,75 kg