• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Digitální siloměry SAUTER FK 1K.

Č. pol.: FK 1K
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Silomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky FK 1K
EAN/GTIN 4045761139503
Číslo výrobcu FK 1K
Číslo L L40250 2177
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Robustní měřidlo tahové a tlakové síly pro jednoduchá měření
  • Bezpečná obsluha díky ergonomickému designu pouzdra
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Volitelné jednotky: N, lbf, kgf, ozf
  • Automatické vypnutí
  • Lze připojit ke všem zkušebním stojanům SAUTER

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Interní měřicí frekvence: 100 Hz
  • Ochrana proti přetížení: 200 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 195 × 82 × 35 mm,195 × 82 × 35 mm
  • Vlákno: M8
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí balení, 6×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,75 kg