Digitaal krachtmeettoestel SAUTER FK 1K.

Artikelnummer: FK 1K
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FK 1K
EAN/GTIN 4045761139503
Nummer fabrikant FK 1K
L-nummer L40250 2177

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste trek- en drukkrachtmeter voor eenvoudige metingen
  • Veilig te bedienen door ergonomisch ontwerp van de behuizing
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Selecteerbare eenheden: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm
  • Kan aan alle SAUTER-testinstallaties worden bevestigd

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max]
  • Interne meetfrequentie: 100 Hz
  • Overbelastingsbeveiliging: 200% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 195×82×35 mm
  • Schroefdraad: M8
  • Startklaar: Inclusief batterijen, 6×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires