{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Ze ścianką perforowaną | nie | |
| Wykonanie podstawy | Cokół zamknięty | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 8 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość łącznie Bg | 550 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 450 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 650 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 550 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 450 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 650 mm | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | F50020008 | |
| EAN / GTIN | 3662424106262 | |
| Numer producenta | F50020008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |