{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec porte | non | |
| Avec volet roulant | non | |
| Avec tiroirs | non | |
| Avec panneau perforé au pas de | non | |
| Exécution bâti | socle fermé | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 8 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | absence de configuration | |
| Largeur totale Bg | 550 mm | |
| Profondeur totale Tg | 450 mm | |
| Hauteur totale Hg | 650 mm | |
| Largeur caisson Br | 550 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 450 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 650 mm | |
| à roulettes | non |
| Référence article | F50020008 | |
| EAN / GTIN | 3662424106262 | |
| Réf. fabricant | F50020008 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |