{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grey; red | |
| Con anta | no | |
| Con tapparella | no | |
| Con cassetti | no | |
| Con passo per pannello forato | no | |
| Esecuzione struttura portante | Zoccolo chiuso | |
| Tipo di prodotto | Armadio base | |
| Posizione di montaggio | Tassello da pavimento | |
| Peso | 8 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Campo di impiego | Officina | |
| Configurazione | Es. non configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 550 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 450 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 650 mm | |
| Larghezza corpo Br | 550 mm | |
| Profondità corpo Ti | 450 mm | |
| Altezza corpo Ho | 650 mm | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | F50020008 | |
| EAN / GTIN | 3662424106262 | |
| Codice del produttore | F50020008 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |