{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; červená | |
| S dveřmi | ne | |
| S roletami | ne | |
| Se zásuvkami | ne | |
| S rastrem děrované stěny | ne | |
| Podstavec konstrukce | Sokl uzavřený | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 8 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Šířka celkem Bg | 550 mm | |
| Celková hloubka Tg | 450 mm | |
| Výška celková Hg | 650 mm | |
| Korpus šířka Br | 550 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 450 mm | |
| Korpus výška Ho | 650 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | F50020008 | |
| EAN / GTIN | 3662424106262 | |
| Číslo výrobce | F50020008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |