Matrica odprta osnova, majhna, visoka

Št. art.: F50020008
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
Material jeklena pločevina
Barva sive; rdeča
Z vrati ne
Z roletami ne
S predali ne
Z luknjasto steno ne
Izvedba podstavka zaprt podstavek
Vrsta izdelka osnovna omara
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 8 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija ni konigurirano
Celotna širina Bg 550 mm
Celotna globina Tg 450 mm
Celotna višina Hg 650 mm
Širina korpusa Br 550 mm
Korpus, globina Ti 450 mm
Korpus, višina Ho 650 mm
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka F50020008
EAN/GTIN 3662424106262
Številka proizvajalca F50020008
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrica: Modularni skladiščni sistem za vsa običajna dostavna vozila
  • Sestavljiv iz polic, modulov in dodatne opreme
  • Sistem je sestavljen iz: 8 osnovnih polic, ki jih je mogoče postaviti nad pnevmatike, 29 možnosti modulov v 3 dolžinah in 2 višinah, 28 možnosti polic v 3 globinah ter široka ponudba skladiščnih škatel in dodatkov
  • Za večjo produktivnost zaradi pravilnega shranjevanja vseh delov
  • Lahko sestavljanje s pomočjo konfiguratorja matric
  • Preprosta namestitev
  • Nič nevarnosti poškodb zaradi letečih posameznih delov

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 8