Small drawer chest with 4 carrying drawers, 2 x h 62, 2 x h 135mm, l 495 x h 542 mm

Nr art.: F50000023
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł; korpus
Seria Matrix
Oznaczenie producenta Matrix modulares Aufbewahrungssystem
Materiał Z blachy stalowej
Z szufladami tak
Liczba szuflad 4 szt.
Wykonanie podstawy Brak cokołu
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 29 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 500 mm
Głębokość całkowita Tg 350 mm
Wys. całkowita Hg 650 mm
Szerokość korpusu Br 500 mm
Głębokość korpusu Ti 350 mm
Wysokość korpusu Ho 650 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F50000023
EAN / GTIN 3662424107986
Numer producenta F50000023
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrix: The modular storage system for all common vans
  • Can be individually assembled from shelves, modules and accessories
  • System consisting of: 8 basic shelves, placeable over tyres, 29 module options in 3 lengths and 2 heights, 28 shelving options in 3 depths as well as a wide range of storage boxes and accessories
  • For more productivity thanks to proper storage of all parts
  • Easy assembly via the matrix configurator
  • Simple installation
  • No risk of injury due to flying individual parts

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 29

Z tej samej serii "Matrix" Zobacz wszystkie