Policová jednotka Matrix, malá, vysoká, se 4 vyměnitelnými zásuvkami

Artiklové číslo: F50000023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Celá položka; korpus
Řada Matrix
Označení výrobce Matrix modulares Aufbewahrungssystem
Materiál Ocelový plech
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 4 ks
Podstavec konstrukce Žádný prostor soklu
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 29 kg
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 500 mm
Celková hloubka Tg 350 mm
Celková výška Hg 650 mm
Korpus šířka Br 500 mm
Korpus hloubka Ti 350 mm
Korpus výška Ho 650 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50000023
EAN / GTIN 3662424107986
Číslo výrobce F50000023
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 29

Ze stejné série "Matrix" Zobrazit všechny