Estantería Matrix, pequeña, alta, con 4 cajones intercambiables

Número de artículo: F50000023
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Pieza descrita Artículo completo; cuerpo
Serie Matrix
Denominación del fabricante Matrix modulares Aufbewahrungssystem
Material Chapa de acero
Con cajones
Cantidad de cajones 4 ud.
Modelo estructura inferior Sin zona de zócalo
Tipo de producto Armario base
Peso 29 kg
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 500 mm
Profundidad total Tg 350 mm
Altura total Hg 650 mm
Anchura cuerpo Br 500 mm
Profundidad cuerpo Ti 350 mm
Altura cuerpo Ho 650 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo F50000023
EAN / GTIN 3662424107986
Número del fabricante F50000023
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 29

De la misma serie "Matrix" Ver todos