Inclined shelf d 275mm for uprights 5003MF, 4 removable dividers, l 930 x h 185 mm

Nr art.: F50030037
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 3001
Część opisana Cały artykuł
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Seria Matrix
Oznaczenie producenta Regal mit Aufteilung tief medium
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Czerwony
Z drzwiami nie
Konstrukcja szafy z półkami tak
Liczba półek ogółem 6 szt.
Wykonanie podstawy Brak cokołu
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Bez mocowania
Masa 6,5 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 950 mm
Głębokość całkowita Tg 325 mm
Wys. całkowita Hg 225 mm
Szerokość korpusu Br 950 mm
Głębokość korpusu Ti 325 mm
Wysokość korpusu Ho 225 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F50030037
EAN / GTIN 3662424106613
Numer producenta F50030037
Numer L L60130 11039
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrix: The modular storage system for all common vans
  • Can be individually assembled from shelves, modules and accessories
  • System consisting of: 8 basic shelves, placeable over tyres, 29 module options in 3 lengths and 2 heights, 28 shelving options in 3 depths as well as a wide range of storage boxes and accessories
  • For more productivity thanks to proper storage of all parts
  • Easy assembly via the matrix configurator
  • Simple installation
  • No risk of injury due to flying individual parts

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 6,5