{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Seria | Matrix | |
| Oznaczenie producenta | Matrix | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Czerwony; Białe | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wykonanie podstawy | Cokół otwarty | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Bez mocowania | |
| Masa | 8 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 450 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 450 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 000 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 450 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 450 mm | |
| Wbudowane oświetlenie | nie | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | F50020004 | |
| EAN / GTIN | 3662424106248 | |
| Numer producenta | F50020004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |