EOS 150K50XL, Weighing range 150 kg, Readout 50 g

Nr art.: EOS 150K50XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 2,7 m
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 60 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 950 mm
Głębokość szalki 500 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy drewno
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 51 mm
Szerokość wyświetlacza 235 mm
Głębokość wyświetlacza 114 mm
Maks. zakres ważenia 150 kg
Czytelność 0,05 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EOS 150K50XL
EAN / GTIN 4045761197350
Numer producenta EOS 150K50XL
Numer L L40250 556
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Weighing plate stainless steel, painted steel base
  • Simple and convenient 4-key operation
  • Wall mount for display device, standard
  • Hold function: When the weighing conditions are unstable, a stable weight is calculated determining an average value
  • The scale can be easily transported using rollers and a handle and does not require much storage space
  • Protective working cover included with delivery
  • Non-slip rubber mat included with delivery
  • Universal external mains adapter included with delivery

Cecha szcz.:

  • Large LCD display, digit height 25 mm
  • Weighing plate dimensions, stainless steel W×D×H 950×500×58 mm
  • Dimensions of display device W×D×H 235×114×51 mm
  • Cable length display device, spiral cable, approx. 2,7 m
  • Optional battery operation, 4×1.5 V AA not included in scope of delivery, operating time up to 60 h
  • Permissible ambient temperature 5 °C / 35 °C