Platformweegschaal Max 150 kg; d=0,05 kg

Artikelnummer: EOS 150K50XL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOS 150K50XL
EAN/GTIN 4045761197350
Nummer fabrikant EOS 150K50XL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat van roestvrij staal: , onderstel staal gelakt
  • eenvoudige en comfortabele -toetsbediening
  • wandhouder: voor wandmontage van de indicator
  • hold-functie: bij onstabiele weegomstandigheden wordt door middeling een stabiele gewichtswaarde berekend
  • weegschaal kan door middel van wielen: en handgreep: comfortabel worden getransporteerd en ruimtebesparend worden opgeborgen
  • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • Weegschaal kan met wielen e grepenmakkelijk worden verplaatst en plaatsbesparend worden opgeborgen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Rubberen antislipmat bij de levering inbegrepen
  • Universele voedingsadapter extern bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaalm BxDxH 950x500x58 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Kabellengte afleesinrichting, spiraalkabel, ca. 2,7 m
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires