{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 2,7 m | |
| Nennspannung | 1,5 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Betriebsdauer | 60 h | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben; Netzbetrieben | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 950 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 500 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Material Gehäuse | Stahl | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Anzeigeeinheit Höhe | 51 mm | |
| Anzeigeeinheit Breite | 235 mm | |
| Anzeigeeinheit Tiefe | 114 mm | |
| Wägebereich max. | 150 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,05 kg | |
| Ziffernhöhe | 25 mm | |
| Haltewerttaste | ja | |
| Produktart | Plattformwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | 5 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 35 °C |
| Artikelnummer | EOS 150K50XL | |
| EAN / GTIN | 4045761197350 | |
| Herstellernummer | EOS 150K50XL | |
| L-Nummer | L40250 556 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |