Plošinová váha Max 150 kg; d=0,05 kg

Artiklové číslo: EOS 150K50XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 2,7 m
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 4 ks
Doba provozu 60 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 950 mm
Hloubka vážicí desky 500 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 51 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 235 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 114 mm
Rozsah vážení max. 150 kg
Čitelnost 0,05 kg
Výška číslic 25 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka Rozsah vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EOS 150K50XL
EAN / GTIN 4045761197350
Číslo výrobce EOS 150K50XL
L-číslo L40250 556
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vážicí deska z nerezové oceli: , ocelová lakovaná spodní konstrukce
  • jednoduché a pohodlné ovládání na klíč
  • nástěnný držák: pro montáž indikátoru na stěnu
  • funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se stabilní hmotnost vypočítá zprůměrováním
  • váhu lze pohodlně přepravovat a prostorově úsporně skladovat pomocí koleček: a rukojeti :
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Protiskluzová gumová rohož je součástí dodávky
  • Externí univerzální síťový adaptér je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 950 × 500 × 58 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Jednotka pro vyhodnocení délky kabelu, spirálový kabel, cca 2,7 m
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C