Platformsskala Max 150 kg; d=0,05 kg

Art.-nr.: EOS 150K50XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOS 150K50XL
EAN/GTIN 4045761197350
Producentnummer EOS 150K50XL

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægtplade af rustfrit stål: , underbygning af lakeret stål
  • enkel og komfortabel betjening
  • vægbeslag: til vægmontering af indikatoren
  • hold-funktion: i tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægt ved at beregne et gennemsnit
  • vægten kan transporteres komfortabelt og opbevares pladsbesparende ved hjælp af hjul: og håndtag :
  • Enkel og bekvem betjening med 4 taster
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning
  • Vægten kan nemt transporteres og opbevares pladsbesparende ved hjælp af hjul og et håndtag
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Skridsikker gummimåtte medfølger i leveringen
  • Ekstern universel netadapter medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 950×500×58 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
  • Enhed til vurdering af kabellængde, spiralkabel, ca. 2,7 m
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 60 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør