Ramię nośne o długości 600 mm

Nr art.: E4614-1TA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Seria -
Oznaczenie producenta Tragarm 600 mm lang
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
maks. wysięg ramienia wychylnego 600 mm
Liczba przegubów 1
Długość 600 mm
Szerokość 60 mm
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E4614-1TA
EAN / GTIN 4017976414614
Numer producenta E4614-1TA
Numer L L90080 389
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Za pomocą tego pojedynczego ramienia nośnego można dowolnie i indywidualnie rozbudowywać wózki z ramionami nośnymi. W zakresie dostawy znajdują się elementy do montażu na wózku z ramieniem nośnym.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 600
  • Kolor: błyszczący błękit