półki

Nr art.: E9302ETAW
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria -
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał drewno
Kolor Szare
Szerokość 1 000 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 700 mm
Wysokość 42 mm
Nośność 50 kg
Rodzaj produktu półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E9302ETAW
EAN / GTIN 4017976293028
Numer producenta E9302ETAW
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Z płyty drewnopochodnej przewodzącej prąd zgodnie z normą DIN 68765, jasnoszara. Różnica w cenie.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1000
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 42
  • Całkowita nośność (kg): 50
  • Kolor: jasnoszary