{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Część opisana, Niebieski brylantowy | Gestell | |
| Seria | - | |
| Oznaczenie producenta | Fasskarre | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 1 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 3 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm; 260 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm; 85 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE; opony pneumatyczne | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek ręczny | |
| Nośność | 300 kg | |
| Szerokość | 680 mm | |
| Wysokość | 1 600 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 1072 | |
| EAN / GTIN | 4017976010724 | |
| Numer producenta | 1072 | |
| Numer L | L90080 387 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |