Wózek taczkowy do beczek

Nr art.: 1065
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Część opisana, Niebieski stalowy Rahmen; Griff; Räder; Griff; Räder
Seria -
Oznaczenie producenta Fasskarre
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał rura stalowa
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów nie
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Nośność 300 kg
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 600 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Numer producenta 1065
Numer L L90080 119
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • zamontowane

Opis:

  • Wózek do beczek wykonany ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z trwałą ochroną powierzchni.
  • Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych.
  • Nadaje się do wszystkich beczek o pojemności 200 litrów z krawędzią.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 680
  • Całkowita wysokość (mm): 1600
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60