Wanna na wyciekający olej

Nr art.: 2019
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Seria -
Oznaczenie producenta Tropfölwanne
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Typ rolek Koło stałe
Liczba rolek 2
Rodzaj produktu Koryto na małe pojemniki
Właściwości mobilne
Materiał Polipropylen (PP)
Powierzchnia wersja lakierowana
Pojemność 12 l
Szerokość łącznie 1 100 mm
Wysokość całkowita 900 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2019
EAN / GTIN 4017976820194
Numer producenta 2019
Numer L L90080 751
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

W zestawie do montażu, wysuwany. Wanna z tworzywa sztucznego o pojemności 12 litrów.

Cecha szcz.:

Kolor: błyszczący błękit