Wózek taczkowy do beczek

Nr art.: 1071
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Część opisana, Niebieski brylantowy Gestell
Seria -
Opakowanie luzem
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Materiał rura stalowa
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 1 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 3 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm; 250 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm; 60 mm
Materiał koła/rolki TPE; ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Maks. nośność 300 kg
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 600 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1071
EAN / GTIN 4017976010717
Numer producenta 1071
Numer L L90080 664
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do beczek wykonany ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z trwałą ochroną powierzchni. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Nadaje się do wszystkich beczek o pojemności 200 litrów z krawędzią. Dodatkowo z 1 kołem skrętnym z TPE o wymiarach 200 x 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 680
  • Całkowita wysokość (mm): 1600
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60