Przednia ścianka do wózka stołowego

Nr art.: E2402SW
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E2402SW
EAN / GTIN 4017976745527
Numer producenta E2402SW
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • rozłożony na części

Opis:

  • Wykonane z płyty drewnopochodnej, wykończone dekorem bukowym, w stalowej ramie.
  • Lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007.
  • Samodzielny montaż za pomocą plastikowych opasek zaciskowych.
  • Do wszystkich wózków stołowych MultiVario z 2 półkami.

Cecha szcz.:

  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 700
  • Długość całkowita (mm): 710
  • Całkowita głębokość (mm): 45
  • Całkowita wysokość (mm): 590
  • Kolor: dekoracja bukowa
  • Wskazówka: za 2402