{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Colore | blu | |
| Ornamenti | Faggio | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | Pannello di legno | |
| Ampio piano di carico | 700 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Larghezza complessiva Bg | 710 mm | |
| Profondità totale Tg | 45 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 590 mm | |
| Mobile | sì |
| Codice articolo | E2402SW | |
| EAN / GTIN | 4017976745527 | |
| Codice del produttore | E2402SW | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |