Endevæg til bordvogne

Art.-nr.: E2402SW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer E2402SW
EAN/GTIN 4017976745527
Producentnummer E2402SW
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Lavet af træ-baseret panel, bøg finish indretning, i stål ramme.
  • Pulverlakeret RAL 5007.
  • Selvmontage ved hjælp af plastikklemmer.
  • Til alle MultiVario bordvogne med 2 etager.

Egenskab:

    • Bredde på læsseområde (mm): 700
    • Samlet længde (mm): 710
    • Samlet dybde (mm): 45
    • Samlet højde (mm): 590
    • Farve: Finish i bøg
    • Bemærk: til 2402