Končna stena za namizne vozičke

Št. art.: E2402SW
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 700 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Skupna širina Bg 710 mm
Celotna globina Tg 45 mm
Celotna višina Hg 590 mm
na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E2402SW
EAN/GTIN 4017976745527
Številka proizvajalca E2402SW
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • Narejen je iz lesene plošče, bukovega dekorja, v jeklenem okvirju.
  • Praškasto lakirana RAL 5007.
  • Samomontaža s plastičnimi objemkami.
  • Za vse namizne vozičke MultiVario s 2 nadstropji.

Lastnosti:

    • Širina območja nalaganja (mm): 700
    • Skupna dolžina (mm): 710
    • Skupna globina (mm): 45
    • Skupna višina (mm): 590
    • Barva: Obdelava iz bukovine
    • Napotek: za 2402